Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 28 x 28 B= max. 5,4 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 28 x 28 B= max. 5,4 VE=S
ART 82554 Befestigungssockel PA66 natur 28 x 28 B= max. 5,4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-825546000280028
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Artikel 82554 PA 6.6 MB-AT natur Befestigungssockel für Kabelbinder mit Spezialkleber, SolidTack-Serie Typ MB-AT - Abmessung: 5,4 - 28 x 28 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82554
Werkstoff:
PA 6.6
Oberfläche:
natur (NA)
Form:
MB-AT
Abmessung:
5,4-28x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.237 KGM
Materialnummer:
82554.600.0280.028
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, Kabelbinder-Befestigungen, Kabelbinderbefestigungen, R 82554 PA66, ART82554, 5,4-28x28, AM825542828, 82554.600.0280.028
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 168,90*
Lager 4
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 198,00*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,00*
€ 235,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,53*
€ 233,8707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,91*
€ 230,7529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,15*
€ 222,7085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,51*
€ 191,0069
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.