| |
|
| Artikel-Nr.: 4-825056300076760 Herst.-Nr.: 111-12440 EAN/GTIN: 4031026197371 |
| |
|
| | |
| Artikel 82505 PA 6.6 HS T-HS schwarz (BK) Kabelbinder, innenverzahnt, Standard hitzestabil - Abmessung: 7,6 x 760 /220 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART82505 | Werkstoff: | PA 6.6 HS | Oberfläche: | schwarz (BK) | Form: | T-HS | Abmessung: | 7,6x760/220 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.150 KGM | Materialnummer: | 82505.630.0076.760 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: R 82505 PA 6.6 HS, ART82505, 7,6x760/220, AM8250576760, 82505.630.0076.760 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,94* | € 48,99* | | | | Lager 4 | | | | | | € 9,00* | ab € 44,195* | € 58,035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8839* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|