Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82400 MTH-Klemmplatte Nova Grip Ü C45+N M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82400 MTH-Klemmplatte Nova Grip Ü C45+N M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 82400 MTH-Klemmplatte Nova Grip Ü C45+N M 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-824000100200000
Hersteller:
     MTH Befestigungstechnik
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteklammer Montageschiene
Klemmplatte Montageschiene
Montageschienenhalteklammer
halteklammer montageschiene
Artikel 82400 C45+N galvanisch verzinkt MTH-Klemmplatten Nova Grip - Abmessung: M 20 VE=S (40 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82400
Werkstoff:
C45+N
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
59.250 KGM
Materialnummer:
82400.010.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Klemmelemente Nova-Grip, MTH-Klemmelemente, R 82400 C45+N, ART82400, M20, 20, AM82400200, 82400.010.0200.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,3744*
€ 6,3844*
9 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,99*
ab € 6,0994*
€ 7,2803*
4 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,37*
3 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,40*
6 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,2731*
€ 7,4031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,3844*
€ 7,59744
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,3044*
€ 7,50224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,1544*
€ 7,32374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,9344*
€ 7,06194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,3744*
€ 6,39554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 255,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.