Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71802 Stahl AS 19 - M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71802 Stahl AS 19 - M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 71802 Stahl AS 19 - M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-718020140190141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m14
din 71802
DIN 71802 Stahl Form AS galvanisch verzinkt Winkelgelenke mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel - Abmessung: AS 19-M 14x1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71802
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form AS
Abmessung:
AS19-M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.090 KGM
Materialnummer:
71802.014.0190.141
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk as, Winkelgelenke, DIN 71802 Stahl, DIN71802, AS19-M14x1,5, galZn, AM7180219141, 71802.014.0190.141
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9259*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,0959*
€ 12,01412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0459*
€ 11,95462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,6859*
€ 11,52622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,2959*
€ 11,06212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,9259*
€ 9,43182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.