Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71802 Stahl AS 16 - M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71802 Stahl AS 16 - M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 71802 Stahl AS 16 - M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-718020140160012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
din 71802
DIN 71802 Stahl Form AS galvanisch verzinkt Winkelgelenke mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel - Abmessung: AS 16-M 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71802
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form AS
Abmessung:
AS16-M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.380 KGM
Materialnummer:
71802.014.0160.012
Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenke, DIN 71802 Stahl, DIN71802, AS16-M12, galZn, AM718021612, 71802.014.0160.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,919*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,249*
€ 6,24631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,109*
€ 6,07971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,909*
€ 5,84171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,679*
€ 5,56801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,649*
€ 5,53231
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,919*
€ 4,66361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.