Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71802 Stahl AS 10 - M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71802 Stahl AS 10 - M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 71802 Stahl AS 10 - M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-718020140100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m6
din 71802
DIN 71802 Stahl Form AS galvanisch verzinkt Winkelgelenke mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel - Abmessung: AS 10-M 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71802
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form AS
Abmessung:
AS10-M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.520 KGM
Materialnummer:
71802.014.0100.000
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk as, Winkelgelenke, DIN 71802 Stahl, DIN71802, AS10-M6, galZn, AM71802100, 71802.014.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5229*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0329*
€ 2,41915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9829*
€ 2,35965
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9029*
€ 2,26445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7829*
€ 2,12165
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5229*
€ 1,81225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.