Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 4,2 x 19 -C-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 4,2 x 19 -C-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 4,2 x 19 -C-T20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860130042019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2x 19 -C VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
4,2x19-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.158 KGM
Materialnummer:
14586.013.0042.019
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 4,2x19-C, AM145864219, 14586.013.0042.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00915*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01128*
€ 0,01342
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00939*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.