Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Stahl 4,2 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Stahl 4,2 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
DIN 7981 Stahl 4,2 x 19 -C-T galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079813080042019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 19 -C-T20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7981
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-ISR
Abmessung:
4,2x19-C-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.188 KGM
Materialnummer:
07981.308.0042.019
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 c, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 14585 St., DIN7981, 4,2x19-C-T20, galZn, AM79814219, 07981.308.0042.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00935*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01373*
€ 0,01634
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00935*
€ 0,01113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.