Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 2 M 3 x 30 -T10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583 A 2 M 3 x 30 -T10 A 2 VE=S
ISO 14583 A 2 M 3 x 30 -T10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145839200030030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 30 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14583
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
14583.920.0030.030
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, flachkopfschraube din en iso 14583 a2, din 7985 isr, edelstahlschraube din 7985 torx, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 14583 A 2, ISO14583, M3x30, 3x30, AM14583330, 14583.920.0030.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.