Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 A 2 M 3 x 8 -T10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583 A 2 M 3 x 8 -T10 A 2 VE=S
ISO 14583 A 2 M 3 x 8 -T10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145839200030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14583
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.071 KGM
Materialnummer:
14583.920.0030.008
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, iso 14583 m3x8 a2, din 7985 isr, edelstahlschraube din 7985 torx, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 14583 A 2, ISO14583, M3x8, 3x8, AM1458338, 14583.920.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00818*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00818*
€ 0,00973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.