| |
|
| Artikel-Nr.: 4-145839200016004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 14583 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO14583 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M1,6x4 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.011 KGM | Materialnummer: | 14583.920.0016.004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, reyher iso 14583 a2 2,5x4, din 7985 isr, edelstahlschraube din 7985 torx, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 14583 A 2, ISO14583, M1,6x4, 1,6x4, AM14583164, 14583.920.0016.004 |
| | |
| |