Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583 4.8 M 2,5 x 12 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583 4.8 M 2,5 x 12 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14583 4.8 M 2,5 x 12 -T galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145834100025012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2,5 x 12 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14583
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.056 KGM
Materialnummer:
14583.410.0025.012
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, iso 14583 m2,5 x 12, din 7985 isr, din en iso 14583 5x12, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 14583 4.8, ISO14583, M2,5x12, 2,5x12, AM145832512, 14583.410.0025.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.