Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250240090
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     272409012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.900 KGM
Materialnummer:
14399.125.0240.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M24x90, 24x90, AM143992490, 14399.125.0240.090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1752*
€ 3,1752*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,6125*
€ 3,6425*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,2687*
€ 3,6652*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1714*
€ 4,5814*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,3222*
€ 4,8452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1752*
€ 3,77849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0452*
€ 3,62379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9552*
€ 3,51669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8152*
€ 3,35009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6852*
€ 3,19539
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1752*
€ 2,58849
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.