Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 24 x 90 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410150
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240090
EAN/GTIN:
     4043952775813
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 90 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250240090
Werksnummer:
8000223598
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,449000
Gewicht brutto Kg:
0,449000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1652*
€ 3,1552*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,6225*
€ 3,5825*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,2787*
€ 3,6452*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1514*
€ 4,5714*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,3022*
€ 4,8252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8252*
€ 5,74199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,8087*
€ 5,72235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5122*
€ 5,36952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3722*
€ 5,20292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2322*
€ 5,03632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0022*
€ 4,76262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3022*
€ 3,92962
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.