Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 75 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 75 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 75 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040120075
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460112075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.600 KGM
Materialnummer:
14399.104.0120.075
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, din en 14399-4 16x75, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x75, 12x75, AM143991275, 14399.104.0120.075
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,781*
€ 1,2955*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,4231*
€ 2,0831*
7 Tage
135
10
€ 4,90*
ab € 1,7525*
€ 2,3725*
6 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 1,9176*
€ 2,8166*
8 Tage
133
1
€ 5,59*
ab € 1,9718*
€ 2,8718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0831*
€ 2,47889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9531*
€ 2,32419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7931*
€ 2,13379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7331*
€ 2,06239
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6431*
€ 1,95529
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4231*
€ 1,69349
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0754*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.