Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 40 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 40 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 40 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040120040
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460112040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m12x40
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.640 KGM
Materialnummer:
14399.104.0120.040
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x40, 12x40, AM143991240, 14399.104.0120.040
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,3158*
€ 0,5398*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3829*
€ 0,5829*
6 Tage
289
30
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,7225*
5 Tage
289
1
€ 5,99*
ab € 0,5123*
€ 0,7974*
7 Tage
203
1
€ 5,59*
ab € 0,5269*
€ 0,8069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0754*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.