Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 8.8 M 10 x 1 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 8.8 M 10 x 1 x 16 VE=S
ISO 12474 8.8 M 10 x 1 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-124748000102016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO12474
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.090 KGM
Materialnummer:
12474.800.0102.016
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, reyher iso12474 8.8 m10, din 912 feingewinde, din 912 feingewinde m 10 x 1,75, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 12474 8.8, ISO12474, M10x1x16, 10x1x16, AM124741016, 12474.800.0102.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1167*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.