Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 12.9 M 10 x 1,25 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 12.9 M 10 x 1,25 x 40 VE=S
ISO 12474 12.9 M 10 x 1,25 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-124742000101040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO12474
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.385 KGM
Materialnummer:
12474.200.0101.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 feingewinde 12.9, din 912 feingewinde, din 912 feingewinde m 10 x 1,75, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ISO 12474 12.9, ISO12474, M10x1,25x40, 10x1,25x40, AM124741040, 12474.200.0101.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2014*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.