Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 A 4 3,2 mm Drahtstärke 2,8 mm A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 A 4 3,2 mm Drahtstärke 2,8 mm A 4 VE=S
DIN 11024 A 4 3,2 mm Drahtstärke 2,8 mm A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110249400032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 4 Federstecker - Abmessung: 3,2/ 11,3-14 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11024
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2/11,3-14
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.148 KGM
Materialnummer:
11024.940.0032.000
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, din 11024 reyher, din 11024, din 11024 3,2, Federstecker, Splinte, DIN 11024 A 4, DIN11024, 3,2/11,3-14, A4, AM11024320, 11024.940.0032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2383*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.