Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 ähnl. DIN 11024 A 2 DrahtØ 4 einfach VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 ähnl. DIN 11024 A 2 DrahtØ 4 einfach VE=S
DIN 11024 ähnl. DIN 11024 A 2 DrahtØ 4 einfach VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110249220040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 2 Federstecker, einfach - Abmessung: 4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11024
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.628 KGM
Materialnummer:
11024.922.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, din 11024 4, din 11024, din 11024 reyher, Federstecker, Splinte, DIN 11024 A 2, DIN11024, 4, AM1102440, 11024.922.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.