Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Stahl 7 mm gal Zn, Drahtstärke 6,3 mm gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Stahl 7 mm gal Zn, Drahtstärke 6,3 mm gal Zn VE=S
DIN 11024 Stahl 7 mm gal Zn, Drahtstärke 6,3 mm gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110240100070000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 7 / 34,1-45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11024
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
7/34,1-45
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.500 KGM
Materialnummer:
11024.010.0070.000
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, federstecker din 11024 reyher, din 11024, Federstecker, Splinte, DIN 11024 Stahl, DIN11024, 7/34,1-45, galZn, AM1102470, 11024.010.0070.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8852*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0952*
€ 1,30329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0652*
€ 1,26759
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.