Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Stahl 2,5 mm gal Zn, Drahtstärke 2,25 mm gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Stahl 2,5 mm gal Zn, Drahtstärke 2,25 mm gal Zn VE=S
DIN 11024 Stahl 2,5 mm gal Zn, Drahtstärke 2,25 mm gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110240100025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 2,5/ 9 -11,2 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11024
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5/9-11,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.590 KGM
Materialnummer:
11024.010.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, federstecker din 11024 reyher, din 11024, Federstecker, Splinte, DIN 11024 Stahl, DIN11024, 2,5/9-11,2, galZn, AM11024250, 11024.010.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1253*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.