Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 20 x 120 VE=S
ISO 10642 08.8 M 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.480 KGM
Materialnummer:
10642.800.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m20, din 7991, iso10642 12x120, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M20x120, 20x120, AM1064220120, 10642.800.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,839*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,399*
€ 2,85481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,369*
€ 2,81911
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,199*
€ 2,61681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,169*
€ 2,58111
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8357*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9821*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2736*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.