Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 20 x 120 VE=S
ISO 10642 010.9 M 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.600 KGM
Materialnummer:
10642.100.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m20, din 7991, iso10642 12x120, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M20x120, 20x120, AM1064220120, 10642.100.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8357*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4057*
€ 2,86278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3857*
€ 2,83898
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2857*
€ 2,71998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2157*
€ 2,63668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1757*
€ 2,58908
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8357*
€ 2,18448
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2642*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9721*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.