Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 A 2 M 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10511 A 2 M 22 VE=S
ISO 10511 A 2 M 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105119200220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10511
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.732 KGM
Materialnummer:
10511.920.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, sicherungsmuttern din 985 m 22 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 A 2, ISO10511, M22, 22, AM10511220, 10511.920.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1033*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1633*
€ 3,76433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9833*
€ 3,55013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9233*
€ 3,47873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7533*
€ 3,27643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6633*
€ 3,16933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1033*
€ 2,50293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.