Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 1.4310 6 x 50 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 1.4310 6 x 50 rostfrei VE=S
ISO 8752 1.4310 6 x 50 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087529600060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.796 KGM
Materialnummer:
08752.960.0060.050
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 a2 6x50, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO8752/DIN1481 1.4310, ISO8752, 6x50, AM8752650, 08752.960.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1182*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.