Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 1.4310 1 x 16 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 1.4310 1 x 16 rostfrei VE=S
ISO 8752 1.4310 1 x 16 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087529600010016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
08752.960.0010.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 1.4310, din 1481, reyher iso 8752, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO8752/DIN1481 1.4310, ISO8752, 1x16, AM8752116, 08752.960.0010.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.