Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 6 x 100 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 6 x 100 VE=K
ISO 8752 Federstahl 6 x 100 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087520009060100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 100 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.480 KGM
Materialnummer:
08752.000.9060.100
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 6x100, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 6x100, AM87526100, 08752.000.9060.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1436*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.