| |
|
| Artikel-Nr.: 4-087520009015005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8752 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 1,5x5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.005 KGM | Materialnummer: | 08752.000.9015.005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 spannstift 1,5x5 federstahl, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 1,5x5, AM8752155, 08752.000.9015.005 |
| | |
| |