Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 1.4310 8 x 50 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 1.4310 8 x 50 rostfrei VE=S
ISO 8750 1.4310 8 x 50 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087509600080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 50 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8750
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.180 KGM
Materialnummer:
08750.960.0080.050
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 8x50, prymstift, spiralspannstift d8, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8750 1.4310, ISO8750, 8x50, AM8750850, 08750.960.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2412*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.