Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Federstahl 4 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Federstahl 4 x 16 VE=S
ISO 8750 Federstahl 4 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087500000040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte, Regelausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8750
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
Materialnummer:
08750.000.0040.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 4x16, prymstift, din 7343 ø4, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8750 Federstahl, ISO8750, 4x16, AM8750416, 08750.000.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.