Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 Federstahl 2,5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 Federstahl 2,5 x 16 VE=S
ISO 8750 Federstahl 2,5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087500000025016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte, Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8750
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.039 KGM
Materialnummer:
08750.000.0025.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 2,5x16, prymstift, reyher din 7343, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8750 Federstahl, ISO8750, 2,5x16, AM87502516, 08750.000.0025.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.