Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 Federstahl 4 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8748 Federstahl 4 x 16 VE=S
ISO 8748 Federstahl 4 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087480000040016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8748
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.145 KGM
Materialnummer:
08748.000.0040.016
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, din en iso 8748 4x16, din 7344, iso 8748 4 x 1, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, ISO 8748 Federstahl, ISO8748, 4x16, AM8748416, 08748.000.0040.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.