Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 1.4305 5 x 35 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 1.4305 5 x 35 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8745 1.4305 5 x 35 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087459100050035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.533 KGM
Materialnummer:
08745.910.0050.035
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, din 1472 a 1, passstifte, passkerbstift reyher, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 A 1, ISO8745, 5x35, A1, AM8745535, 08745.910.0050.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3596*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.