Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 1.4305 1,5 x 8 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 1.4305 1,5 x 8 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8745 1.4305 1,5 x 8 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087459100015008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
08745.910.0015.008
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, din 1472 a 1, din 1472, passkerbstift reyher, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 A 1, ISO8745, 1,5x8, A1, AM8745158, 08745.910.0015.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1359*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1183*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0512*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.