Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 6 x 45 VE=S
ISO 8745 Stahl 6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 6 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.971 KGM
Materialnummer:
08745.000.0060.045
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passkerbstift reyher, passstifte, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 6x45, AM8745645, 08745.000.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2033*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,527*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1727*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.