Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 4 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 4 x 40 VE=S
ISO 8745 Stahl 4 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.385 KGM
Materialnummer:
08745.000.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, reyher din 1472 st 4x40, din 1472, din 1472 stahl, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 4x40, AM8745440, 08745.000.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1119*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2857*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0942*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.