Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 3 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 3 x 16 VE=S
ISO 8745 Stahl 3 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.086 KGM
Materialnummer:
08745.000.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, reyher din 1472 st 3x16, passstifte, din 1472 stahl, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 3x16, AM8745316, 08745.000.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0776*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1629*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0659*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.