Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8745 Stahl 3 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8745 Stahl 3 x 8 VE=S
ISO 8745 Stahl 3 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087450000030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8745
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
08745.000.0030.008
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, reyher din 1472 st 3x8, din 1472, din 1472 stahl, Kerbstifte, Pass-Kerbstifte, Passkerbstifte, Vergleiche DIN 1472, ISO 8745 Stahl, ISO8745, 3x8, AM874538, 08745.000.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1269*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0638*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.