Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 1.4305 3 x 18 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 1.4305 3 x 18 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8744 1.4305 3 x 18 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087449100030018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
08744.910.0030.018
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, reyher din 1471 1.4305 3x18, din 1471, din 1471 a 1, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 A 1, ISO8744, 3x18, A1, AM8744318, 08744.910.0030.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1335*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1162*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0655*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.