Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8742 Stahl 4 x 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8742 Stahl 4 x 22 VE=S
ISO 8742 Stahl 4 x 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087420000040022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 4 x 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8742
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.214 KGM
Materialnummer:
08742.000.0040.022
Weitere Suchbegriffe: Knebel-Kerbstift, Knebelkerbstift, Knebelkerbstift DIN 1475, Knebelkerbstift DIN EN ISO 8742, Knebelkerbstift ISO 8742, Passstifte, iso 8742 4 x 22, passstifte, din 1475 stahl, Kerbstifte, Knebelkerbstifte, Vergleiche DIN 1475, ISO 8742 Stahl, ISO8742, 4x22, AM8742422, 08742.000.0040.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0978*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.