Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.872 KGM
Materialnummer:
08673.810.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m30x1,5, din en iso 8673, iso 8673 m30, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M30x1,5, 30x1,5, galZn, AM8673300, 08673.810.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9066*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6766*
€ 4,37515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6566*
€ 4,35135
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5166*
€ 4,18475
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4766*
€ 4,13715
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9066*
€ 3,45885
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.