Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348150300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
00934.815.0300.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M30x1,5, 30x1,5, galZn, AM934300, 00934.815.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7066*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1466*
€ 1,36445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0266*
€ 1,22165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9366*
€ 1,11455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9166*
€ 1,09075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8866*
€ 1,05505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7488*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.