| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079859260040025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 25 -T20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7985 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | ISR | Abmessung: | M4x25-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.278 KGM | Materialnummer: | 07985.926.0040.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 4x25, din 7985 a2, din 7985 tx, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, DIN7985/ISO14583 A 2, DIN7985, M4x25-T20, 4x25-T20, A2, AM7985425, 07985.926.0040.025 |
| | |
| |