Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S
DIN 7984 A 4 M 12 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849400120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.130 KGM
Materialnummer:
07984.940.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a4, din 7984, din 7984 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 4, DIN7984, M12x30, 12x30, A4, AM79841230, 07984.940.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4004*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5511*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.