Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A 4 M 10 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 A 4 M 10 x 40 A 4 VE=S
DIN 7984 A 4 M 10 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079849400100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.860 KGM
Materialnummer:
07984.940.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a4 m10, din 7984, din 7984 m10, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 A 4, DIN7984, M10x40, 10x40, AM79841040, 07984.940.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6415*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8115*
€ 0,96569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7515*
€ 0,89429
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4163*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.