Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 24 x 100 VE=S
DIN 7984 08.8 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.500 KGM
Materialnummer:
07984.800.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m24x100, din 7984, din 7984 m 24, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M24x100, 24x100, AM798424100, 07984.800.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7791*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,2391*
€ 7,42453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1991*
€ 7,37693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9191*
€ 7,04373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7591*
€ 6,85333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,6991*
€ 6,78193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,7791*
€ 5,68713
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,1564*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,3707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.