| |
|
| Artikel-Nr.: 4-069128000240100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN6912 | Werkstoff: | 08.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x100 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 40.700 KGM | Materialnummer: | 06912.800.0240.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m 24, din 6912, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 6912 08.8, DIN6912, M24x100, 24x100, AM691224100, 06912.800.0240.100 |
| | |
| |