| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079829240022019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 19 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7982 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C-H | Abmessung: | C2,2x19-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.042 KGM | Materialnummer: | 07982.924.0022.019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 2,2x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 A 2, DIN7982, C2,2x19-H, A2, AM79822219, 07982.924.0022.019 |
| | |
| |