Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 1.4310 M 20 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967 1.4310 M 20 rostfrei VE=S
DIN 7967 1.4310 M 20 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079679600200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 1.4310 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7967
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.580 KGM
Materialnummer:
07967.960.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, din 7967 m20, din 7967, Muttern - diverse Formen, Palmuttern, Sicherungsmuttern, DIN 7967 1.4310, DIN7967, M20, 20, AM7967200, 07967.960.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3125*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.